AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT10FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 10A

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543406052

Codice prodotto

BTIT10FV2

Cod. produttore

T10FV2

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

1000 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.67 W

Fusibile per fotovoltaico - In= 10A - Vn= 1000Vd.c.