AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT7081/400 MEGA M400 - MOD DIF SOTTOP 400A MICROP L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Ritardo massimo di risposta - 3000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199200293

Codice prodotto

BTIT7081/400

Cod. produttore

T7081/400

Produttore

BTI

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Ritardo massimo di risposta:

3000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

GL400 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=400A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa