AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIT714FV125 M2 2P 125A 1000V FV

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543489086

Codice prodotto

BTIT714FV125

Cod. produttore

T714FV125

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

2

sezionatore scatolato per fotovoltaico categoria DC23A - In= 125A - Vn= 1000Vd.c.