BTICINO S.P.A. - BTIT714FV160 M2 2P 160A 1000V FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8005543489093
Codice prodotto
BTIT714FV160
Cod. produttore
T714FV160
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
2
sezionatore scatolato per fotovoltaico categoria DC23A - In= 160A - Vn= 1000Vd.c.



