BTICINO S.P.A. - BTIT714N160D M1 160N - MAGNETOT+DIFF 3P+N/2 160A 50KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 128...160 A
Tensione nominale - 110...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199979229
Codice prodotto
BTIT714N160D
Cod. produttore
T714N160D
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
128...160 A
Tensione nominale:
110...500 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1600...1600 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1600...1600 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30