BTICINO S.P.A. - BTIX8000W TERMOSTATO WIFI DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 126 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543578612
Codice prodotto
BTIX8000W
Cod. produttore
X8000W
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
126 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
28.1 mm
Smarther è il termostato connesso con wi-fi integrato da utilizzare in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, la quale consente di effettuare tutta la programmazione e gran parte delle funzioni in maniera semplice ed intuitiva. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. - Alimentazione 100 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz - Assorbimento 2 W max - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2; - Temperature di funzionamento 5 ÷ 40 °C - Setpoint temperature 5 ÷ 40°C (Incrementi di 0,5°C) - Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A. - Tipo azionamento 1BU - Grado inquinamento 2 - Tensione impulsiva nominale 4 kV Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).