BTICINO (CABLOFIL) - CAB000201 CAB - CF54/400EZ PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070002016
Codice prodotto
CAB000201
Cod. produttore
000201
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
20413 mm²