BTICINO (LEGRAND) - LEG012008 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 8A S/PERC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060120085
Codice prodotto
LEG012008
Cod. produttore
012008
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
20 kA