AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG012310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-10A S/S

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060123109

Codice prodotto

LEG012310

Cod. produttore

012310

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA