BTICINO (LEGRAND) - LEG013012 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-12A S/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060130121
Codice prodotto
LEG013012
Cod. produttore
013012
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA