AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG018595 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1250A TG 4 C/PE

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG018595 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1250A TG 4 C/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060185954

Codice prodotto

LEG018595

Cod. produttore

018595

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA