AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG022902 CASS. SICUREZZA-CONTATTO SUPPLEMENTARE N

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG022902 CASS. SICUREZZA-CONTATTO SUPPLEMENTARE N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3245060229023

Codice prodotto

LEG022902

Cod. produttore

022902

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

contatto supplementare NO per cassette per arresto di emergenza