BTICINO (LEGRAND) - LEG032538 BTNET - CAVO 8 FIBRE LOOSE OM3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
3414970965011
Codice prodotto
LEG032538
Cod. produttore
032538
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
8
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Turchese
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
73 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì