AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035353 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 3850/2870

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG035353 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 3850/2870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071267500

Codice prodotto

LEG035353

Cod. produttore

035353

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1270 mm

Profondità:

335 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 3850/2870W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico