BTICINO (LEGRAND) - LEG037151 VIKING3-MORSETTO 3 PIANI X SENSORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...4 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060371517
Codice prodotto
LEG037151
Cod. produttore
037151
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
3
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
84.5 mm
Profondità:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì