AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038219 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 0,5-1,5MMQ

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038219 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1200 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060382193

Codice prodotto

LEG038219

Cod. produttore

038219

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2.5 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 9 Colore: bianco