BTICINO (LEGRAND) - LEG038236 CAB3-CIFRA 6 SEZ. 4-6MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Blu
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
800 PZ
EAN
3245060382360
Codice prodotto
LEG038236
Cod. produttore
038236
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq