AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044203 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 100VA M.A.

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044203 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 100VA M.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021143808

Codice prodotto

LEG044203

Cod. produttore

044203

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

95 mm

Profondità:

111 mm

Altezza:

113 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica