AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044238 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1000VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044238 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768025118

Codice prodotto

LEG044238

Cod. produttore

044238

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

199 mm

Altezza:

206 mm

Trasformatore di comando, isolamento (48V) e sicurezza (24V) monofase IP 2x o xxB fino a 400 VA - IP xxA oltre 400 VA - IK 04. Conforme alle normative IEC EN 61558-2-2 e 2-4 o 2-6, UL506 e CSA C22-2-N°66. Procedure per l'ottenimento dei marchi UL e CSA in corso. Prodotto idoneo alla realizzazione di sistemi conformi alle normative EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Parti attive protette da calotta. Filtraggio delle correnti parassite. Fornito di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Fornito di 2 barrette di accoppiamento.