AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044285 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 250VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044285 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 250VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...460 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070430882

Codice prodotto

LEG044285

Cod. produttore

044285

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...460 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Trasformatore di isolamento:

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

106 mm

Profondità:

123 mm

Altezza:

115 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 250 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica