BTICINO (LEGRAND) - LEG044290 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...460 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 2500 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073432593
Codice prodotto
LEG044290
Cod. produttore
044290
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...460 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
2500 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
300 mm
Profondità:
292 mm
Altezza:
171 mm


