BTICINO (LEGRAND) - LEG057359 PRESA 16A 4P+T 400V IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
5 PZ
EAN
3245060573591
Codice prodotto
LEG057359
Cod. produttore
057359
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica