BTICINO (LEGRAND) - LEG310783 CABINET BATTERIE MEGALINE + 9 KB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 475 mm
Altezza - 270 mm
Profondità - 570 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063107830
Codice prodotto
LEG310783
Cod. produttore
310783
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
475 mm
Altezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 9 kb