BTICINO (LEGRAND) - LEG348054 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 25 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342491
Codice prodotto
LEG348054
Cod. produttore
348054
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
4654 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


