BTICINO (LEGRAND) - LEG348077 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X75 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342910
Codice prodotto
LEG348077
Cod. produttore
348077
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
34967 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


