BTICINO (LEGRAND) - LEG349006 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470620
Codice prodotto
LEG349006
Cod. produttore
349006
Produttore
BTI
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
450 N