AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349039 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349039 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8009561468177

Codice prodotto

LEG349039

Cod. produttore

349039

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

1200 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.