AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349209 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=200 INOX

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349209 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=200 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561471191

Codice prodotto

LEG349209

Cod. produttore

349209

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

300 N

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.