BTICINO (LEGRAND) - LEG349291 S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L=500 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 24 mm
Lunghezza - 500 mm
Larghezza del profilo - 41 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561519060
Codice prodotto
LEG349291
Cod. produttore
349291
Produttore
BTI
Altezza del profilo:
24 mm
Lunghezza:
500 mm
Larghezza del profilo:
41 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Profilo a U
Sospensione semplice. Lunghezza: 500 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.