BTICINO (LEGRAND) - LEG382865 COLLARE FORO M6 TAZ40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm
Materiale - Acciaio
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561434394
Codice prodotto
LEG382865
Cod. produttore
382865
Produttore
BTI
Adatto per tubi di diametro:
40...40 mm
Materiale:
Acciaio
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 40mm