BTICINO (LEGRAND) - LEG387104 FASCETTA NATURALE 200X2,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
3245063871045
Codice prodotto
LEG387104
Cod. produttore
387104
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
90 N
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì