BTICINO (LEGRAND) - LEG387217 FASCETTA NERA 360X7,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
3245063872172
Codice prodotto
LEG387217
Cod. produttore
387217
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì