AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387424 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 20,5

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG387424 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 20,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 24.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 21 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561506848

Codice prodotto

LEG387424

Cod. produttore

387424

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

24.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 21mm - colore grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.