BTICINO (LEGRAND) - LEG387432 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 19.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561507005
Codice prodotto
LEG387432
Cod. produttore
387432
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
19.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole


