AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416859 CTX3 - CONT AUSILIARI LAT CTX185-800 1NO

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416859 CTX3 - CONT AUSILIARI LAT CTX185-800 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970408563

Codice prodotto

LEG416859

Cod. produttore

416859

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Blocco contatti ausiliari 1NO+1NC per montaggio frontale (su entrambi i lati) con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori CTX3 3P da 185a 800A (AC-3) e 4P da 165 900A (AC-1)