BTICINO (LEGRAND) - LEG417330 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 6-10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6...10 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 130...130 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414970395559
Codice prodotto
LEG417330
Cod. produttore
417330
Produttore
BTI
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
6...10 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
130...130 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
220...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
10 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.7 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
99.6 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
94 mm


