BTICINO (LEGRAND) - LEG555155 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
5 PZ
EAN
3245065551259
Codice prodotto
LEG555155
Cod. produttore
555155
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica