AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555484 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 2P+T 220V

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065554847

Codice prodotto

LEG555484

Cod. produttore

555484

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

84 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

70 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da pannello inclinata 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.