AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG642343 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 100VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG642343 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 100VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561339378

Codice prodotto

LEG642343

Cod. produttore

642343

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

100 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

84 mm

Profondità:

104 mm

Altezza:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6