AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG642387 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 450VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG642387 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 450VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 450 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024849905

Codice prodotto

LEG642387

Cod. produttore

642387

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

450 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

120 mm

Profondità:

140 mm

Altezza:

140 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V - 0 - 115 V / 0 - 115 - 230Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4