AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG682729 VELA - INTERRUTTORE 1P 16A NUDO

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG682729 VELA - INTERRUTTORE 1P 16A NUDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3245066827292

Codice prodotto

LEG682729

Cod. produttore

682729

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Vela. Apparecchi di comando. Interruttore 16 A senza copritasto. 1P 16 A 250 V ac - 1 modulo. Neutro - Da completare con copritasto. Prodotto certificato IMQ. Nota: tutti i comandi sono illuminabili