AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81209 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=36

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81209 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561112407

Codice prodotto

LEG81209

Cod. produttore

81209

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: G1