AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81230 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=27

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81230 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG21

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561112537

Codice prodotto

LEG81230

Cod. produttore

81230

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG21

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

27 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: PG21