BTICINO (LEGRAND) - LEG81382 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=19-28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 19...28 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561530256
Codice prodotto
LEG81382
Cod. produttore
81382
Produttore
BTI
Campo di serraggio:
19...28 mm
Materiale:
Acciaio
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 19 - 28mm


