BTICINO (LEGRAND) - LEG81384 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=32-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 32...44 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561530270
Codice prodotto
LEG81384
Cod. produttore
81384
Produttore
BTI
Campo di serraggio:
32...44 mm
Materiale:
Acciaio
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm


