BTICINO (LEGRAND) - LEG82008 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117259
Codice prodotto
LEG82008
Cod. produttore
82008
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
34.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì


