BTICINO (LEGRAND) - LEG82209 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 D=52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561118331
Codice prodotto
LEG82209
Cod. produttore
82209
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
16.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì


