BTICINO (LEGRAND) - LEG8261150 GLO4-COP. RETTILINEO L=500 2M ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
8009561568495
Codice prodotto
LEG8261150
Cod. produttore
8261150
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
sì
Coperchio rettilineo. Larghezza 500 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione