BTICINO (LEGRAND) - LEG8312534 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L400Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 445 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568679
Codice prodotto
LEG8312534
Cod. produttore
8312534
Produttore
BTI
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
445 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di gradino:
Profilo perforato