BTICINO (LEGRAND) - LEG8312552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo perforato
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568747
Codice prodotto
LEG8312552
Cod. produttore
8312552
Produttore
BTI
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
445 mm


